メイン画像

カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード62557961 品番49480
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

カートリッジサンダー専用ホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49484、49485、49486、49487、49488

用途
ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。
円筒内面、曲面の研削研磨に。
トラスコ品番407-5135 軸径(Φmm)6 幅(mm)30 全長(mm)70 品番【適合カートリッジサンダー】49484〜49488 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)30
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする