メイン画像

セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード62557970 品番49678
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

セミロングコーンサンダー専用ホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:A砥粒 49650〜49653、Z砥粒 49654〜49657

用途曲面、穴部の中仕上げに。 トラスコ品番407-5191 軸径(Φmm)6 幅(mm)30 全長(mm)70 品番【適合カートリッジサンダー】49650〜49657 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)12 先端径(Φmm)7
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする