メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
62557979
品番
49679
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
セミロングコーンサンダー専用ホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:A砥粒 49660〜49663、Z砥粒 49664〜49667
用途
曲面、穴部の中仕上げに。
トラスコ品番
407-1744
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
40
全長(mm)
80
品番
【適合カートリッジサンダー】49660〜49667
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
外径(Φmm)
16
先端径(Φmm)
10
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。