メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
62557988
品番
49680
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
セミロングコーンサンダー専用ホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:A砥粒 49670〜49673、Z砥粒 49674〜49677
用途
曲面、穴部の中仕上げに。
トラスコ品番
407-5151
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
50
全長(mm)
90
品番
【適合カートリッジサンダー】49670〜49677
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
20
先端径(Φmm)
14
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。