メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62557997
品番
49715
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ロングコーンサンダー専用ホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49701、49702、49703
用途
深穴、曲部の中仕上げに。
トラスコ品番
407-2462
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
85
全長(mm)
125
品番
【適合カートリッジサンダー】49701・49702・49703
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
8
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。