メイン画像

キャンプサンダー 円筒先丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62558076 品番 49756
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。
キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49760(軸径3)

トラスコ品番407-4486 形状円筒先丸 幅(mm)13 粒度60# 品番【専用ホルダー】49760 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(Φmm)8
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする