コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの ビジネスフォーム
コクヨの 履歴書
履歴書用紙(封筒付・性別欄なし)標準B5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62558293
品番
シン-1DJ
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
性別欄の無い履歴書です。
小型二重封筒は履歴書在中の表示ありが2枚と表示なしが1枚入っています。
標準・性別欄なし:JIS旧様式例から性別欄を除いた仕様です。
仕様
標準・性別欄なし
サイズ
B5(B4・2つ折り)
枚数
履歴書4枚(小型封筒3枚)
寸法(縦×横)(mm)
257×364
紙質
上質紙