コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの ビジネスフォーム
コクヨの 履歴書
履歴書(大型封筒付・性別欄なし)標準A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62558309
品番
シン-5DJ
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
性別欄の無い履歴書です。
履歴書を折りたたまずに入れられる大型封筒付きです。
標準・性別欄なし:JIS旧様式例から性別欄を除いた仕様です。
仕様
標準・性別欄なし
サイズ
A4(A3・2つ折り)
枚数
履歴書4枚(大型封筒3枚)
寸法(縦×横)(mm)
297×420
紙質
上質紙