メイン画像

キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード62558311 品番49790
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49786、49787、49788

トラスコ品番407-6500 軸径(Φmm)3 幅(mm)12 全長(mm)37 品番【適合カートリッジサンダー】49786・49787・49788 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】8 外径(Φmm)7
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする