はがきサイズで使い切りやすい<ふせんラベル>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード62558336 品番KPC-PSF12-50P
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ふせんのように使えるOAラベルです。糊が無い部分があるので、つかんではがしたり、
インデックスのように飛び出して貼る事ができます。
紙を傷めにくい弱粘着です。
レーザープリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機で使用できます。
メッセージを印刷してキレイに表示できます。
一度の印刷でラベルを使い切りやすい、はがきサイズです。
ラベルの作成には、無料のカンタン編集・印字ソフト「合わせ名人」をご利用いただけます。

背ラベル色ピンク サイズハガキ 面数12面 大きさ1片:23×42.5 枚数50 紙厚(mm)ラベル本体:0.08 紙厚(g/m2)総厚:127(0.14mm)
注意
※用紙種類が選択できるレーザープリンタ・コピー機では「ラベル紙」または「厚紙」に設定し、印刷してください。
※はがきサイズに対応する機種でお使いください。
※用紙厚さ127g/m2上に対応する機種でお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62558318
2023-03-08
用途:
印刷できるから最高!
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

自分の手書き文字が好きではありませんので、印刷できるふせんは最高!
誰が見てもきれい、整ってるのは気持ちがいい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする