メイン画像

キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード62558469 品番49815
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49811、49812、49813

トラスコ品番407-3790 軸径(Φmm)6 幅(mm)17 全長(mm)57 品番【適合カートリッジサンダー】49811・49812・49813 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】14 外径(Φmm)13
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする