メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
62558548
品番
49825
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49821、49822、49823
トラスコ品番
407-5224
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
17
全長(mm)
57
品番
【適合カートリッジサンダー】49821・49822・49823
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
適合外径(Φmm)
【カートリッジ】14
外径(Φmm)
13
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。