メイン画像

インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62558706 品番 49864
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。
円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。

用途パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。 トラスコ品番407-3779 軸径(Φmm)6 形状テーパー 幅(mm)35 粒度320# 全長(mm)71 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)30 入数(本)5
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする