メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ関連商品
動物毛ブラシ ホイール型 (軸径3mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
トラスコ品番
407-4512
注文コード
62558846
品番
50183
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途
汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。
平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。
トラスコ品番
407-4512
軸径(Φmm)
3
形状
ホイール
幅(mm)
3
全長(mm)
44
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
10
毛材
馬毛
入数(本)
3
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。