メイン画像

動物毛ブラシ エンド型 ハード 豚毛 ホワイト (軸径2.34mm・3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック トラスコ品番407-3184 注文コード62559038 品番50313
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。

用途
汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。
平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。
トラスコ品番407-3184 軸径(Φmm)3 形状エンド 全長(mm)52 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 毛丈(mm)5 外径(Φmm)3 毛材豚毛 入数(本)5
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする