曜日別特売
50328 動物毛ブラシ エンド型 ミディアムハード 馬毛 (軸径2.34mm・3mm) NSK(ナカニシ) 62559081

メイン画像

動物毛ブラシ エンド型 ミディアムハード 馬毛 (軸径2.34mm・3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パックトラスコ品番407-1796注文コード62559081品番50328
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。

用途
汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。
平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。
トラスコ品番407-1796軸径(Φmm)3形状エンド全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000毛丈(mm)5外径(Φmm)3毛材馬毛入数(本)5
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする