メイン画像
NSK(ナカニシ)
ワイヤーブラシ ホイール型 (軸径3mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック
トラスコ品番
407-3098
注文コード
62559108
品番
50418
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途
バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。
溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。
トラスコ品番
407-3098
軸径(Φmm)
3
形状
ホイール
幅(mm)
1
全長(mm)
43
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
線径(Φmm)
0.1
外径(Φmm)
10
毛材
ステンレス
入数(本)
3
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。