メイン画像

ワイヤーブラシ ホイール型 (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック トラスコ品番407-5878 注文コード62559151 品番50441
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。

用途
バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。
溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。
トラスコ品番407-5878 軸径(Φmm)3 形状ホイール 幅(mm)1.5 全長(mm)43 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 線径(Φmm)0.1 外径(Φmm)13 毛材硬鋼 入数(本)5
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする