メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ関連商品
耐熱 ナイロンブラシ (軸径3mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
トラスコ品番
407-1011
注文コード
62559528
品番
50738
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。
動物繊維に比べ均一性があります。
各種金属、金型等の研磨コンパウンドによる仕上げに最適です。
用途
汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。
医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。
トラスコ品番
407-1011
軸径(Φmm)
3
形状
ベベル
幅(mm)
4
全長(mm)
46
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
線径(Φmm)
0.2
外径(Φmm)
15
毛材
耐熱ナイロン
入数(本)
5
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。