メイン画像

帯電防止 ナイロンブラシ (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック トラスコ品番407-4445 注文コード62559555 品番50749
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。
動物繊維に比べ均一性があります。
電子機器回路基板等のクリーニングに最適です。

用途
汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。
医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。
トラスコ品番407-4445 軸径(Φmm)3 形状ベベル 幅(mm)8 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 線径(Φmm)0.15 外径(Φmm)25 毛材静電防止材入ナイロン 入数(本)5
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする