メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ関連商品
砥粒入りナイロンブラシ (軸径3mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
トラスコ品番
407-1779
注文コード
62559571
品番
50811
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。
動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。
用途
金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。
塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。
トラスコ品番
407-1779
軸径(Φmm)
3
形状
ホイール
幅(mm)
1.5
全長(mm)
43
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
線径(Φmm)
0.4
外径(Φmm)
23
毛材
砥粒入りナイロン
入数(本)
5
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。