メイン画像

砥粒入りナイロンブラシ (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック トラスコ品番407-3858 注文コード62559589 品番50815
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はトラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。
動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。

用途
金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。
塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。
トラスコ品番407-3858 軸径(Φmm)3 形状ホイール 幅(mm)4 全長(mm)46 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 線径(Φmm)0.4 外径(Φmm)25 毛材砥粒入りナイロン 入数(本)5
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする