メイン画像

セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番407-5127 注文コード62559966 品番51172
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。
ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。
切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
深穴・狭所に便利なロングシャンクです。

用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。 トラスコ品番407-5127 軸径(Φmm)3 形状エンド 全長(mm)85 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 毛丈(mm)15 外径(Φmm)1.5 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする