メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ関連商品
セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
4
トラスコ品番
407-4504
注文コード
62560228
品番
51303
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
束ねたブラシ線材が回転遠心力により広がり内径バリを除去します。
切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
用途
内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去から研磨仕上げに。
トラスコ品番
407-4504
軸径(Φmm)
4
形状
エンド
全長(mm)
170
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
毛丈(mm)
50
外径(Φmm)
3
毛材
セラミックファイバー
入数(本)
1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。