メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ関連商品
ダイヤモンドワイヤーバリ取りツール (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
407-0959
注文コード
62560587
品番
51683
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピアノ線ワイヤーにダイヤモンド電着処理を施しました。
ピアノ線材は柔軟性とバネ性をあわせ持ち、穴内径や交差穴等に発生する頑固なバリにも対応します。
用途
小径穴、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。
トラスコ品番
407-0959
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
【ダイヤ部】20
全長(mm)
125
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
軸長(mm)
70
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
55
毛材
ダイヤ電着付ピアノ線
適合穴径(Φmm)
2〜4
線数
4本線
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
※回転方向は、必ず正転(右回転)にてご使用ください。
※作業開始に際しては、ツールを加工する穴や内面に挿入してから電動工具を始動してください。