メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ネジリブラシ
インサイド研磨ボール砥石 (軸径3・6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
407-0468
注文コード
62560691
品番
51814
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン繊維に球状砥石をコーティング結合させた画期的研磨砥石です。
回転させながら往復動させることにより、より滑らかな加工面が得られます。
用途
円筒内のバリ取りから付着物、サビ、スラッジ、異物等の除去に。
トラスコ品番
407-0468
軸径(Φmm)
3
粒度
120#
全長(mm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
適合内径(Φmm)
6.0〜6.5
外径(Φmm)
7
砥粒
シリコンカーバイト
ブラシ長(mm)
40
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
※回転方向は、必ず正転(右回転)にてご使用ください。
※作業開始に際しては、ツールを加工する穴や内面に挿入してから電動工具を始動してください。