メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ関連商品
セラミックファイバーカップブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
407-1764
注文コード
62560919
品番
51913
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
バリ取り・研磨の自動化を実現するセラミックファイバーブラシです。
用途
バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。
トラスコ品番
407-1764
全長(mm)
42
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
毛丈(mm)
30
外径(Φmm)
6
毛材
セラミックファイバー
入数(本)
1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。