メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ関連商品
セラミックファイバーカップブラシ専用スリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
407-5836
注文コード
62560989
品番
51929
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
軸径・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セラミックファイバーカップブラシの専用スリーブです。
用途
バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。
トラスコ品番
407-5836
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
90
軸長(mm)
29
外径(Φmm)
18.5
入数(本)
1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。