メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ
軸付ホイールブラシ (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62561050
品番
52102
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途
溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。
トラスコ品番
407-5893
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
線径(Φmm)
0.25
外径(Φmm)
30
毛材
ステンレス
金具幅(mm)
10
金具径(Φmm)
20
入数(本)
1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。