メイン画像

軸付角型ブラシ (軸径6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番407-6574 注文コード62561777 品番52352
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。

用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。 トラスコ品番407-6574 軸径(Φmm)6 形状円筒 幅(mm)15 全長(mm)65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)25 毛材ステンレス 入数(本)1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする