メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ関連商品
軸付角型ブラシ (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
407-7983
注文コード
62561795
品番
52354
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。
用途
バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。
トラスコ品番
407-7983
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
幅(mm)
25
全長(mm)
85
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
線径(Φmm)
0.3
外径(Φmm)
35
毛材
ステンレス
入数(本)
1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。