メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の ディスク研磨材
NSK(ナカニシ)の バフ
NSK(ナカニシ)の ウールバフ
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62562285
品番
53723
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
用途
研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。
各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
トラスコ品番
407-7235
軸径(Φmm)
3
厚さ(mm)
24
全長(mm)
56
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
26
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。