メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の ディスク研磨材
NSK(ナカニシ)の バフ
NSK(ナカニシ)の ウールバフ
綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62562459
品番
54074
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。
重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。
用途
、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。
トラスコ品番
407-7184
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
入数(枚)
2
外径(Φmm)
75
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。