55805 ダイヤモンドセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ) 62562529

メイン画像

ダイヤモンドセラファイバー砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本粒度200#全長(mm)100注文コード62562529品番55805
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。
セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。
ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。

用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。トラスコ品番407-7206形状幅(mm)4粒度200#厚さ(mm)1全長(mm)100ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする