メイン画像

ダイヤモンドセラファイバー砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 粒度1200# トラスコ品番407-6568 注文コード62562556 品番55808
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は粒度・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。
セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。
ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。

用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。 トラスコ品番407-6568 形状 幅(mm)4 粒度1200# 厚さ(mm)1 全長(mm)100 モスグリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする