メイン画像

ペンシルセラファイバー砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 粒度1200# 形状 トラスコ品番407-6544 注文コード62562906 品番55902
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は粒度・形状・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。
セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。
ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。

用途微細バリ、刻印部、微小部品仕上げ、各種樹脂類のバリ取り、小物部品の修正やバリ取りに最適です。 トラスコ品番407-6544 形状 幅(mm)0.5 粒度1200# 厚さ(mm)0.5 全長(mm)50 レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする