55903 ペンシルセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ) 62562915

メイン画像

ペンシルセラファイバー砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック粒度800#形状トラスコ品番407-6524注文コード62562915品番55903
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。
セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。
ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。

用途微細バリ、刻印部、微小部品仕上げ、各種樹脂類のバリ取り、小物部品の修正やバリ取りに最適です。トラスコ品番407-6524形状幅(mm)0.9粒度800#厚さ(mm)0.9全長(mm)50ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする