メイン画像

セラファイバー砥石 丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 粒度400# 全長(mm)100 トラスコ品番407-7174 注文コード62562976 品番55923
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は粒度・全長・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。
セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。
ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。

用途
一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。
金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。
トラスコ品番407-7174 形状 粒度400# 全長(mm)100 オレンジ 径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする