55975 セラファイバー砥石 平型 NSK(ナカニシ) 62563211

メイン画像

セラファイバー砥石 平型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度600#
幅(mm)4
ブラック
厚さ(mm)0.5
内容量1本注文コード62563211品番55975
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。
セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。
ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。

用途
一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。
金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。
トラスコ品番407-7259形状幅(mm)4粒度600#厚さ(mm)0.5全長(mm)100ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする