メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の ベルト研磨
NSK(ナカニシ)の ハンディ用
カートリッジサンダー (外径19mm〜30mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62563737
品番
49457
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。
専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49450(軸径6)
用途
ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。
円筒内面、曲面の研削研磨に。
トラスコ品番
407-8011
形状
円筒
幅(mm)
20
粒度
240#
品番
【専用ホルダー】49450
内径(Φmm)
19
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。