メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の ベルト研磨
NSK(ナカニシ)の ハンディ用
セミロングコーンサンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62563938
品番
49653
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。
専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49678(軸径6)
用途
曲面、穴部の中仕上げに。
トラスコ品番
407-8026
形状
テーパー
幅(mm)
40
粒度
240#
品番
【専用ホルダー】49678
内径(Φmm)
【1】7、【2】12
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。