メイン画像
NSK(ナカニシ)
研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
80
40
50
60
80
粒度
320#
120#
180#
320#
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62564410
品番
49052
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
不織布の間に研磨布を挿し込んだ研磨力強化タイプのサンダーです。
用途
平坦部から曲面のさび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理、ヘアーライン仕上げ等に。
トラスコ品番
407-8722
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
320#
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
外径(Φmm)
80
入数(本)
2
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。