ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー関連部品
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 燃料タンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
部品名称
プラグ
注文コード
62565608
品番
H530029868
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
部品名称
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:燃料タンク
適合
(本体品番)135 Mark II
部品名称
プラグ
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。