ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
メタルマグネットフック3kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62565959
品番
MMH-3
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様
3kg
材質
(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石
耐荷重(kg)
(壁面吊)約3、(天井吊)約4
フック
上下可動・360度回転
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
25×50