MH801 防じんマスク DS2 モノタロウ 62566361 MH801 防じんマスク DS2 モノタロウ 62566361 MH801 防じんマスク DS2 モノタロウ 62566361 MH801 防じんマスク DS2 モノタロウ 62566361 MH801 防じんマスク DS2 モノタロウ 62566361

防じんマスク DS2

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード62566361 品番MH801
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国家検定「DS2規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。

用途溶接、研磨作業など 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)9.5 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号TM877 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)50以下
注意
※このマスクは、防毒マスクではありません。
※誤った使い方をされますと健康に障害を及ぼしたり、死に至ることがあります。ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※使用限度時間に達したものは使用を中止してください。再使用はできません。
※使用時間内であっても、破損もしくは著しい型崩れをしたものは、使用を中止してください。
※着用前に型崩れしていないか、マスクと顔の接点から空気の漏れがないか、使用限度時間内であることをご確認ください。
※スポンジ、ノーズクリップ、しめひもに異常がないか点検してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
塗装作業時使用
その他業種

塗装作業で使用、少しゴムがきついが、使い捨てなので安くて問題なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする