液晶付きネイルライト LED36灯 タイマー付き 自動センサー搭載 ドーム型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62566370 品番HBN-AZUV17
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

サッと手軽におうちでサロン仕上げ
照射時間が表示される液晶モニター
ボタンを押すだけで10秒・30秒・60秒・99秒のタイマー設定
自動センサー、手足を感知して自動点灯
4段階タイマー、ボタンを押すだけ簡単設定
5本同時に硬化できるドーム型
36灯のLEDでむらなく照射
底部が外せてフットネイルにも便利

付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 仕様UV-LED:36灯 材質ABS樹脂 質量(g)約440(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター 入力…AC100-240V〜50/60Hz 0.5A、出力…DC24V-0.75A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229×101×207 波長(nm)【UV】365〜405
取扱説明書:(1.52MB)
注意
※LED UVライトを直接見ないでください。
※本機は防水仕様ではありません。水をかけたりしないでください。
※シンナーやベンジン、アルコールは変色・変形のおそれがありますので、絶対に使わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする