はくでん
バインディングポスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62566571
品番
HD-BP02K
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
直径4mmのバナナプラグ、ワイラグ、ワイヤー等を接続することができるバインディングポストです。
付属品
ボルト×2, ワッシャー(大), ワッシャー(小)
全長(m)
48
適合端子
内径:Φ4mm
色(本体)
ブラック
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表