電子負荷

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62566598 品番 HDTL-8211+
参考基準価格(税別)¥92,900 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

電力測定範囲は広く、電圧および電流の測定速度は最大 40kHz、測定分解能は最大 1mV/1mA、豊富な測定機能とモード、およびRS-232C通信インターフェイスにより、さまざまな現場の検査・測定条件にに対応します。

寸法(mm)88×174×300 質量(kg)4 電流(A)0〜4, 0〜40 電圧(V)0〜150 消費電力(W)400 チャンネル数1 高度(m)作業高度:<2000 保護機能過電圧、低電圧、過電流、過電力、過熱、逆流防止等 保存形式メモリ保存60グループ モードCC/CV/CR/CP 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)20〜80(結露しないこと) 保存湿度(%)20〜80(結露しないこと) 保管温度(℃)-10〜60 テスト機能ダイナミックテスト、リストモード、バッテリーテスト 測定分解能1mV/1mA 対応ソフトウェアPC:有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする