はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの 直流安定化電源
直流安定化電源
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62566616
品番
HDPW-3202D
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
出力オンオフ機能、過電圧・過電流保護機能(OVP, OCP)搭載
3パターンの出力ストレージを設定可能
出力値を固定(変更出来ないように)する機能もあるため、実験でも安全に使用することができます。
付属品
取扱説明書×1, 電源ケーブル×1, テストリード×2
寸法(mm)
220×70×160
質量(kg)
1.3
出力(W)
64
出力電圧(V)
0〜32
出力電流(A)
0〜2
ディスプレイ
4-digit ディスプレイ
保護機能
過電流保護, 過電圧保護
入力変動
CV≦0.01%+2mV CC<0.2%+2mA
負荷変動
CV≦0.01%+5mV CC<0.2%+5mA
リップルノイズ
CV≦50mVr.m.s