直流安定化電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62566625 品番 HDPW-3203D
参考基準価格(税別)¥19,429 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

出力オンオフ機能、過電圧・過電流保護機能(OVP, OCP)搭載
3パターンの出力ストレージを設定可能
出力値を固定(変更出来ないように)する機能もあるため、実験でも安全に使用することができます。

付属品取扱説明書×1, 電源ケーブル×1, テストリード×2 寸法(mm)220×70×160 質量(kg)1.3 出力(W)96 出力電圧(V)0〜32 出力電流(A)0〜3 ディスプレイ4-digit ディスプレイ 保護機能過電流保護, 過電圧保護 入力変動CV≦0.01%+2mV CC<0.2%+2mA 負荷変動CV≦0.01%+5mV CC<0.2%+5mA リップルノイズCV≦50mVr.m.s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする